Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten GH-M 8 Gartenhandschuhe Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten GH-M 8 Gartenhandschuhe Schwarz, Grau, Rot
WOLF-Garten GH-M 8 Gartenhandschuhe Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34639202
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     7760002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
gartenhandschuh
  • Der Geräte-Handschuh bietet aufgrund der extrem rutschfesten Handinnenflächen hohe Sicherheit bei allen Gartenarbeiten
    - Integrierter Schweißabwischer am Daumen
    - Hoher Tragekomfort durch verstellbare Stulpe und atmungsaktiven Rücken
    - Waschbar bei 30° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (spezifisch)
8
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Wash 30 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.