Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten GH-M 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten GH-M 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Grau, Rot
WOLF-Garten GH-M 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34639203
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     7760003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
gartenhandschuhe gr 10
gartenhandschuh
  • Der Geräte-Handschuh bietet aufgrund der extrem rutschfesten Handinnenflächen hohe Sicherheit bei allen Gartenarbeiten
    - Integrierter Schweißabwischer am Daumen
    - Hoher Tragekomfort durch verstellbare Stulpe und atmungsaktiven Rücken
    - Waschbar bei 30° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (spezifisch)
10
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Wash 30 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.