Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten GH-BA 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten GH-BA 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Rot, Gelb
WOLF-Garten GH-BA 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34639208
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     7760013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
  • Dieser feinfühlige Handschuh ist besonders geeignet für Arbeiten mit Fingerspitzengefühl, z. B. Umtopfen oder Pflanzen
    - Die rutschfesten und griffigen Handinnenflächen ermöglichen ein optimales Arbeiten mit hohem Tragekomfort
    - Durch das integrierte Strickbündchen bleiben die Hände sauber
    - Waschbar bei 30° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Größe (spezifisch)
10
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Pflegehinweise
Wash 30 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.