Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten GH-BO 8 Beet-Handschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten GH-BO 8 Beet-Handschuh
WOLF-Garten GH-BO 8 Beet-Handschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34639210
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     7760015
EAN/GTIN:
     4009269776608
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
  • Durch die hohe Abriebfestigkeit ist dieser Handschuh besonders für die Bodenbearbeitung wie z.B. das Graben im Boden geeignet
    - Die Abriebfestigkeit sorgt für eine hohe Lebensdauer
    - Extrem feinfühlige Fingerspitzen garantieren ein gefühlvolles Arbeiten
    - Der Handschuh schmiegt sich optimal an die Hände und schützt sie, ohne die Feinfühligkeit zu verlieren
    - Der atmungsaktive Handrücken verhindert das Schwitzen der Hände
    - Waschbar bei 30° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (spezifisch)
8
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Wash 30 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.