Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten GH-BO 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten GH-BO 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Rot
WOLF-Garten GH-BO 10 Gartenhandschuhe Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34639211
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     7760016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
  • Durch die hohe Abriebfestigkeit ist dieser Handschuh besonders für die Bodenbearbeitung wie z.B. das Graben im Boden geeignet
    - Die Abriebfestigkeit sorgt für eine hohe Lebensdauer
    - Extrem feinfühlige Fingerspitzen garantieren ein gefühlvolles Arbeiten
    - Der Handschuh schmiegt sich optimal an die Hände und schützt sie, ohne die Feinfühligkeit zu verlieren
    - Der atmungsaktive Handrücken verhindert das Schwitzen der Hände
    - Waschbar bei 30° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (spezifisch)
10
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Wash 30 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.