Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Feuerwehr-Löschzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Feuerwehr-Löschzug
BRIO Feuerwehr-Löschzug
BRIO Feuerwehr-Löschzug
BRIO Feuerwehr-Löschzug
BRIO Feuerwehr-Löschzug
BRIO Feuerwehr-Löschzug
BRIO Feuerwehr-Löschzug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34641733
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33844
EAN/GTIN:
     7312350338447
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Drücke auf den Knopf auf der Lokomotive, um den Waggon im Notfall schnell abzukoppeln. Fahr nah ans Feuer heran, kopple den Wassertank ab und mach dich mit dem ausziehbaren Feuerwehrschlauch an die Arbeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
171 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300950
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
285 g
Verpackungsmaterial
Karton
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
32.1 mm
Höhe des Versandkartons
28.6 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Rescue
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.