Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound
Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound
Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound
Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound
Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound
Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit Licht & Sound
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34641735
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33811
EAN/GTIN:
     7312350338119
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Werde noch heute Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau! Steige in das Feuerwehrauto, das zu dem Schlauchwagen gehört, und drücke den Knopf für Sirene und Blaulicht. Vergiss nicht, ein Warnschild aufzustellen, wenn du dich an einem Unfallort befindest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
104 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Indoor
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
LR44
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
197 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
19.8 mm
Höhe des Versandkartons
10.3 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Rescue
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.