Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Builder Box 48tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34641741
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     34586
EAN/GTIN:
     7312350345865
Lasse deiner Kreativität und Fantasie freien Lauf und baue mit dem Builder Starter Set neue Kreationen. Eine tolle Möglichkeit die Augen-Hand-Koordination zu trainieren. Lieferung im praktischen Kunststoff-Werkzeugkoffer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Multibaukasten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Anzahl Teile
48 Stück(e)
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Palettentyp
800 x 1200 mm
Breite des Versandkartons
30 mm
Höhe des Versandkartons
29.7 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Zolltarifnummer (TARIC)
950300350
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Indoor
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
563 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
610 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.