Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Magnetische Kreuzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Magnetische Kreuzung
BRIO Magnetische Kreuzung
BRIO Magnetische Kreuzung
BRIO Magnetische Kreuzung
BRIO Magnetische Kreuzung
BRIO Magnetische Kreuzung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34641762
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33750
EAN/GTIN:
     7312350337501
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Spielzeug Eisenbahn
Der Straßenverkehr wird mit Magnetkraft angehalten, wenn ein Zug vorbeikommt. Einfach raufdrücken, und schon gehen die Schranken hoch und kann der Autoverkehr wieder passieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
230 g
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Magnetisch
Ja
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Indoor
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
186 g
Merkmale
Typ
Szenenbild
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Classic Railway
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
32.8 mm
Höhe des Versandkartons
21 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palettentyp
800 x 1200 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
950300990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.