Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBO180RTJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 11000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBO180RTJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 11000 RPM
Makita DBO180RTJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 11000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648580
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBO180RTJ
EAN/GTIN:
     0088381694827
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1800 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriereichweite
45 min
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Schalldruckpegel
77 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.