Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Velocity RCA Jack/RCA Plug X2 Adapter Y-Cable Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Velocity RCA Jack/RCA Plug X2 Adapter Y-Cable Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz
C2G Velocity RCA Jack/RCA Plug X2 Adapter Y-Cable Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3481750
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80318
EAN/GTIN:
     757120803188
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
38 g
Merkmale
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.