Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 5.25in/3.5in Internal Power Y-Cable 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 5.25in/3.5in Internal Power Y-Cable 0,25 m
C2G 5.25in/3.5in Internal Power Y-Cable 0,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3488004
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81846
EAN/GTIN:
     757120818465
Suchbegriffe:
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Y Stromkabel
stromversorgungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
Molex
Anschluss 2
2x 4-Pin Mini Socket
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.