Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7430000072 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7430000072 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7430000072 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7430000072 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7430000072 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35029861
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430000072
EAN/GTIN:
     k.A.
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an Tischplatten, 4-fach Gehäuse, pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau, bestückt mit 2 x Strom, Netzzuleitung GST18, 1 m, bietet Platz für 4 Halbblenden oder 2 Vollblenden der Konnect flex 45 click Serie.

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60mm montierbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Höhe
124 mm
Tiefe
99 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.