Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7430000052 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7430000052 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7430000052 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7430000052 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7430000052 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35030284
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430000052
EAN/GTIN:
     k.A.
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an Tischplatten, 4-fach Gehäuse, Aluminium eloxiert,
bestückt mit 2 x Strom, Netzzuleitung GST18, 1m, bietet Platz für 4 Halbblenden oder 2 Vollblenden
der Konnect flex 45 click Serie.

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60mm montierbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Material
Aluminium
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Höhe
124 mm
Tiefe
99 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.