Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop
Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop
Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop
Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop
Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop
Bresser Optics 8851300WXH000 Mikroskop 640x Optisches Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35147001
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8851300WXH000
EAN/GTIN:
     4007922033747
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Einen schnellen Einstieg in die Welt des Mikroskopierens bietet das BRESSER Junior Mikroskop 40x-640x!

Das mitgelieferte Zubehör bietet die perfekte Grundausstattung.
Es gibt viel zu entdecken - mikroskopiere es heraus!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
556 g
Paketgewicht
856 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
640 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
40 x
Anzahl der Okulare
1
Beleuchtungsart
LED
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
Beleuchtung ein-/ausschalten
Ja
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.