Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 500.01 Fernbedienung Bluetooth Intelligentes Heimgerät, Lighting Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 500.01 Fernbedienung Bluetooth Intelligentes Heimgerät, Lighting Drucktasten
Paulmann 500.01 Fernbedienung Bluetooth Intelligentes Heimgerät, Lighting Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35161373
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
Lichtmanagement
Sie möchten die Vorteile der Smart Home Lichtsteuerung nutzen, aber auf die Appsteuerung via Smartphone oder Tablet verzichten? Mit der Bluetooth-Fernbedienung schalten und dimmen Sie bequem vom Sofa aus alle Produkte aus der Smart Home Serie. Auch größere Reichweiten bis zu 25 Meter können problemlos überbrückt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
25 m
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
Intelligentes Heimgerät, Lighting
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Knopfanzahl
13
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.