Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFTMB13-BK Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFTMB13-BK Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Tucano BFTMB13-BK Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35186798
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB13-BK
EAN/GTIN:
     8020252075146
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
  • Hülle aus Lycra mit 4mm Neoprenbeschichtung
    - Maßgeschneidert und dünn dank der FlatLock Verarbeitung, die eine genaue Passform ermöglicht
    - Ausgestattet mit patentiertem Anti-Slip-System, elastischem Innengummiband zur Fixierung des Gerätes
    - Gepolstert für perfekten Rundumschutz
    - Elegantes schwarzes Innenfutter
    - Doppelter Reißverschluss zum einfachen Öffnen mit ergonomischen Zippern
    - Reißverschluss ist verdeckt um das Gerät vor Kratzern zu schützen
    - Vorderfach für Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Spandex, Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 13“ Retina
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
231 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.