Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFTMB15-B Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFTMB15-B Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Tucano BFTMB15-B Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35199273
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB15-B
EAN/GTIN:
     8020252075351
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
  • Hülle aus Lycra mit 4mm Neoprenbeschichtung
    - Maßgeschneidert und dünn dank der FlatLock Verarbeitung, die eine genaue Passform ermöglicht
    - Ausgestattet mit patentiertem Anti-Slip-System, elastischem Innengummiband zur Fixierung des Gerätes
    - Gepolstert für perfekten Rundumschutz
    - Elegantes schwarzes Innenfutter
    - Doppelter Reißverschluss zum einfachen Öffnen mit ergonomischen Zippern
    - Reißverschluss ist verdeckt um das Gerät vor Kratzern zu schützen
    - Vorderfach für Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Spandex, Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 15'' Retina
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.