Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff D95FRM1S0 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 730 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff D95FRM1S0 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 730 m³/h A
Neff D95FRM1S0 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 730 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35478923
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D95FRM1S0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
HIGHLIGHTS

EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
1010 mm
Paketgewicht
34000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
38 kWh
Anschlusswert
143 W
Motorleistung
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
1311 mm
Höhe (min)
981 mm
Höhe (max)
1311 mm
Höhe ohne Abzug
480 mm
Gewicht
24000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
730 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
56 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
520 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
42 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
56 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
69 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Display-Typ
LED
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
2
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
270 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,91*
€ 1.272,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,26*
€ 1.258,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,64*
€ 1.199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,11*
€ 1.159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,22*
€ 1.111,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.