Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87698 Telefonumschalter-Zubehör Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87698 Telefonumschalter-Zubehör Schwarz, Grau
DeLOCK 87698 Telefonumschalter-Zubehör Schwarz, Grau
DeLOCK 87698 Telefonumschalter-Zubehör Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35517923
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87698
EAN/GTIN:
     4043619876983
Dieser Delock RJ11 Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit RJ11 Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. 1. Es können zwei Geräte mit RJ11 Anschluss, z. B. Telefon oder Fax, an einen RJ11 Anschluss angeschlossen werden. 2. Es kann ein Gerät mit RJ11 Anschluss an zwei RJ11 Leitungen angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
29 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.