Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
EAL 84250 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35529391
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     84250
EAN/GTIN:
     4049376842506
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter
  • Anwendung: für KFZ, Caravan und Wohnmobil; zur Vermeidung von Kurzschlüssen und ungewollter Batterieentladung
  • Max. Belastbarkeit: 100 A
  • Betriebsspannung: 6-24 Volt
  • Größe (LxBxH): ca. 8,5 x 3,5 x 3,5 cm
  • Farbe: gold/grün
  • Einpoliger Batterie-Trennschalter
  • Unterbricht den gesamten Stromkreis durch einfache Drehung des Knopfes
  • Verhindert Batterieentladung, elektrische Brände, unbefugten Betrieb usw.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11533030
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.