Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-60560M Netzwerk-Antenne TNC 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-60560M Netzwerk-Antenne TNC 5 dBi
Navilock NL-60560M Netzwerk-Antenne TNC 5 dBi
Navilock NL-60560M Netzwerk-Antenne TNC 5 dBi
Navilock NL-60560M Netzwerk-Antenne TNC 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35617033
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60560
EAN/GTIN:
     4043619605606
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne navilock
gps antenne
Diese hochpräzise Antenne von Navilock empfängt an GNSS Geräten die Signale der GPS, GLONASS, GALILEO und COMPASS / BEIDOU Satelliten gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
45 mA
Eingangsspannung
3 - 5.5 V
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
360 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62.5 mm
Durchmesser
146.5 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
TNC
Polarisation
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5/2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.