| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-35617052 Herst.-Nr.: 60559 EAN/GTIN: 4043619605590 |
| |
|
| | |
| Diese Antenne von Navilock empfängt an GNSS Geräten die Signale der GPS, GLONASS und GALILEO Satelliten gleichzeitig. Weitere Informationen: Energie | Energieverbrauch | 25 mA | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177100 | Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi | | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 46 mm | | Durchmesser | 66.5 mm | Merkmale | Antenne Steckertyp | TNC | | Polarisation | Zirkulare Polarisation | | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 1,5/2 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Produktfarbe | Weiß | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| |