Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection Toaster mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection Toaster mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz
Philips Daily Collection Toaster mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz
Philips Daily Collection Toaster mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35657982
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD2581/90
EAN/GTIN:
     8710103800378
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
philips toaster
Dieser kompakte Toaster verfügt über 8 Einstellungsstufen und zwei große, verstellbare Schlitze für gleichmäßige Toastergebnisse unabhängig von der verwendeten Brotsorte. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz wärmen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsbrötchen und -gebäckstücke auf.

8 Bräunungsstufen für individuelle Vorlieben
Mit den 8 Stufen können Sie verschiedene Brotarten toasten, ohne die Gefahr, dass diese verbrennen. Stellen Sie die Bräunungsstufe je nach Vorliebe ein und bereiten Sie so Ihren Toast genau so zu, wie Sie ihn möchten.

2 große, verstellbare Schlitze für unterschiedliche Brotgrößen
2 große, verstellbare Schlitze für unterschiedliche Brotgrößen. Das Brot bleibt dank der Zentrierfunktion in der Mitte und stellt so ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis auf beiden Seiten sicher.

Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen oder Gebäck
Integrierter Brötchenaufsatz zum einfachen Aufbacken Ihrer Lieblingsbrötchen oder Ihres Lieblingsgebäcks

Aufwärmen und Auftauen in einem Schritt
Die Aufwärmfunktion wärmt Toast in Sekundenschnelle auf, und die Auftaufunktion ermöglicht es, gefrorenes Brot in nur einem Durchgang zu toasten.

Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden
Stoppen Sie zu jeder beliebigen Zeit durch Drücken der Stopptaste.

Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen
Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke
Liftfunktion zum einfachen Herausnehmen kleiner Brotstücke.

Extraschutz mit Auto-Abschaltung
Der Extraschutz mit Auto-Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
8
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
830 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
830 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
214 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.