Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik cAP lite 54 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35679180
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBCAPL-2ND
EAN/GTIN:
     5902560364170
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
88 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
54 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Empfängersensitivität
-96, -89, -93, -74, -71
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
10 - 60 V
Ausgangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
4 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.