| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-35685346 Herst.-Nr.: 12445 EAN/GTIN: 4043619124459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA Frequenzbereichs 450 - 470 MHz im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | ![](/p.gif) | Frequenzband | 0.45 - 0.47 GHz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 366 mm | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | ![](/p.gif) | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 2,6 | ![](/p.gif) | Maximale Eingangsleistung | 50 W | ![](/p.gif) | Zweck | Innen & Außen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |