Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21332 Gurt Digitalkamera Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21332 Gurt Digitalkamera Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb
Walimex 21332 Gurt Digitalkamera Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb
Walimex 21332 Gurt Digitalkamera Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb
Walimex 21332 Gurt Digitalkamera Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35742513
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21332
EAN/GTIN:
     4056929213324
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1460 mm
Breite
40 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.