Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XZ018 Wärmeleitpaste 5,15 W/m·K 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XZ018 Wärmeleitpaste 5,15 W/m·K 1 g
Xilence XZ018 Wärmeleitpaste 5,15 W/m·K 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35757645
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XZ018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Die Xilence Wärmeleitpasten verfügen über eine hohe Wärmeleitfähigkeit und garantieren so eine effiziente Kühlung der CPU. Sie arbeiten zuverlässig bei Temperaturen von -30 bis +280°C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
5.15 W/m·K
Viskosität
73 CPS
Thermischer Widerstand
0.201 °C/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1 g
Technische Details
Dauernutzungstemperatur (UL (E147128))
280 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.