Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek MV90 RX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek MV90 RX Schwarz
Marmitek MV90 RX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35811748
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08318
EAN/GTIN:
     8718164533181
Kaufen Sie einen oder mehrere zusätzliche Empfänger, wenn Sie einen MegaView 90 nutzen und das HDMI Signal Ihres Decoders überdies an einen dritten, vierten oder sogar fünften Fernseher weiter versenden möchten,. An den MegaView 90 können über 10 Fernseher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
160 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Unterstützte Video-Modi
480p,576i,576p,1080i,1080p
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 55,75*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.