Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S46AF1 Einzelbilderrahmen Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S46AF1 Einzelbilderrahmen Silber, Weiß
Deknudt S46AF1 Einzelbilderrahmen Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35896183
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S46AF1_15,0X20,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß
bilderrahmen kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
218 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
11 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber, Weiß
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.