Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0006 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0006 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 80 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0006 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35961675
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0006
EAN/GTIN:
     4038816053633
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler
AC 90-305V/50-60Hz
Dimmbar: nein
Leistung: 80 Watt
Lichtstrom: 10800 lm
Effizienz: 135lm/W
Abstrahlwinkel: 90°
CRI Ra: > 80
Lichtfarbe: neutralweiß
Kelvin: 4000K ± 10%
Arbeitstemp: -40 bis +55°C
Schutzklasse: IP65, IK10
Gewicht: 4,8Kg
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
80 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
10800 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90-305 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.