Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35985553
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
Steckdosenleiste versenkbar
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
42.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.