Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas 650.57 Blutdruckmessgerät Handgelenk Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sanitas 650.57 Blutdruckmessgerät Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Sanitas 650.57 Blutdruckmessgerät Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36053809
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     650.57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
100 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
60
Handschellengröße
13.5 - 19.5 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Herzfrequenzmonitor
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 32,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,63*
€ 178,0597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,32*
€ 172,9308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,23*
€ 171,6337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,69*
€ 170,9911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,03*
€ 152,3557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.