Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab USB 2.0 Sync- u. Ladekabel, MFI Lightning, 1m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab USB 2.0 Sync- u. Ladekabel, MFI Lightning, 1m, weiß
M-Cab USB 2.0 Sync- u. Ladekabel, MFI Lightning, 1m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36150383
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7070152
EAN/GTIN:
     4260517930009
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Plug
Ja
Kompatibilität
Apple iPhone 7 Plus, 7, SE, 6s Plus, 6s, 6 Plus, 6, 5s, 5c, 5 iPad Pro, iPad 4, iPad Air 2, Air, iPad mini 3, 2, mini iPod Touch 6.Gen, 5.Gen iPod nano 7.Gen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.