| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36164115 Herst.-Nr.: 00002361 EAN/GTIN: 4007249023612 |
| |
|
| | |
| - Album zum kreativen Archivieren von Hochzeitsfotos
- schickes Aquarellherz auf Pünktchenuntergrund - für Hochzeiten und viele weitere Jubiläen und Anlässe geeignet - Innenseiten aus weißem, extra starkem Fotokarton, die viel Platz zur individuellen Gestaltung der Fotos und vieler weiterer Erinnerungen bieten - mit weißen Pergaminschutzseiten zum Schutz Ihrer wertvollen Erinnerungen, diese verhindern ein Aneinanderheften der Fotos und schützen zusätzlich
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Höhe | 320 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Maximale Kapazität | 50 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |