| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-36164118 Herst.-Nr.: 00002362 EAN/GTIN: 4007249023629 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Album zum schnellen und einfachen Archivieren von Hochzeitsfotos
- pinkfarbenes Aquarellherz auf Pünktchenuntergrund - für Hochzeiten und viele weitere Jubiläen und Anlässe geeignet - weiße Innenseiten mit Einstecktaschen und Beschriftungsfeld zur individuellen Gestaltung - mit CD-Tasche im hinteren Teil des Albums, zum gleichzeitigen Archivieren der digitalen Bilddaten
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 220 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |