Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36164119
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002363
EAN/GTIN:
     4007249023636
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum kreativen Archivieren von Hochzeitsfotos
    - goldene Herzen auf weißem Untergrund
    - für Hochzeiten und viele weitere Jubiläen und Anlässe geeignet
    - Innenseiten aus weißem, extra starkem Fotokarton, die viel Platz zur individuellen Gestaltung der Fotos und vieler weiterer Erinnerungen bieten
    - mit weißen Pergaminschutzseiten zum Schutz Ihrer wertvollen Erinnerungen, diese verhindern ein Aneinanderheften der Fotos und schützen zusätzlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.