| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-36164120 Herst.-Nr.: 00002368 EAN/GTIN: 4007249023681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das erste Jahr mit Ihrem Baby steckt voller einzigartiger Geschichten und Erlebnisse. Mit Liebe zum Detail: Im Prinzessinnen-Album lassen sich besondere Momente und neue Talente Ihres Schatzes auf kreative Weise festhalten.
Klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch Die hochwertige Unterfütterung des Covers wirkt stilvoll und überzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl max. stapelbarer Kartons | 100 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 250 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 50 Blätter | ![](/p.gif) | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm | ![](/p.gif) | Bindungsart | Hardcover-Bindung | ![](/p.gif) | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |