Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Hama Lazise Fotoalbum Mehrfarbig 100 Blätter 10 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36164121
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002364
EAN/GTIN:
     4007249023643
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum schnellen und einfachen Archivieren von Hochzeitsfotos
    - goldene Herzen auf weißem Untergrund
    - für Hochzeiten und viele weitere Jubiläen und Anlässe geeignet
    - weiße Innenseiten mit Einstecktaschen und Beschriftungsfeld zur individuellen Gestaltung
    - mit CD-Tasche im hinteren Teil des Albums, zum gleichzeitigen Archivieren der digitalen Bilddaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,98*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,79*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,00*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.