| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-36164124 Herst.-Nr.: 00002371 EAN/GTIN: 4007249023711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Album zum schnellen und einfachen Archivieren von Kinder-Fotos
- Kinderdesign mit süßem Nilpferd-Motiv - weiße Innenseiten mit Einstecktaschen und Beschriftungsfeld zur individuellen Gestaltung - die Buchbindung rundet die hochwertige Ausführung ab
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 220 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |