Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 33813 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 33813 Spielzeug-Set
BRIO 33813 Spielzeug-Set
BRIO 33813 Spielzeug-Set
BRIO 33813 Spielzeug-Set
BRIO 33813 Spielzeug-Set
BRIO 33813 Spielzeug-Set
BRIO 33813 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36164566
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33813
EAN/GTIN:
     7312350338133
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Zweistöckige Polizeistation für spannendes Räuber-und-Gendarm-Spielen. Fahre mit dem Auto, Zug oder Schiff – alles ist möglich in der BRIO World. Der Aufzug dient auch als Gitterluke. Enthält Polizeistation, Einsatzfahrzeug (komplett mit Licht- und Geräuscheffekten und einem Dach, das sich öffnen lässt), Rampen, Polizist und Dieb.

Willkommen in der neuen Polizeistation – hier ist immer etwas los. Du kannst direkt in die Polizeistation fahren und einen Aufzug in die Gefängniszelle im zweiten Stock nehmen. Stecke den Dieb in die Zelle und verriegele die Gitterluke. Dann nimm das Einsatzfahrzeug, stelle die Sirenen und Warnlichter an und fahre so schnell du kannst zum nächsten Einsatz.

"WICHTIG! Batterien sollten ausschließlich von Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
Nur empfohlene Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Types verwenden. Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden. Niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden. Alte und neue Batterien nicht mischen. Die Batterien mit korrekter Polarität einlegen. Verbrauchte Batterien bitte sofort aus den Spielzeug herausnehmen. Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Falls das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, bitte stets die Batterien herausnehmen. Verbrauchte Batterien und ausrangierte Elektro- und Elektronikprodukte an einer zugelassenen Sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Spielzeug vor Feuchtigkeit und Nässe schützen."
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Themenwelt
Rescue
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
600 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
50 mm
Höhe des Versandkartons
35 mm
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
LR44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 24,93* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.