Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Goobay 45193 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-36186757
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
45193
EAN/GTIN:
4040849451935
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
784 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
,
Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44
,
mehrfachsteckdose 3fach 3meter
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 51000 Netzteil & Spannungsumwandler Weiß
Goobay
51000
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay 51279 Spannungsschutz Weiß 6 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m
Goobay
51279
ab € 8,94*
Zubehör
Goobay 51290 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay
51290
ab € 9,24*
Zubehör
Goobay 51318 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 10 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Goobay
51318
ab € 9,05*
Zubehör
Goobay 51319 Steckdosensicherung AC Weiß 5 Stück(e)
Goobay
51319
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay NK 300-300 CS Verlängerungskabel 3 m
Goobay
51075
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen