Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Hedgehog Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Hedgehog Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hedgehog Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hedgehog Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hedgehog Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36273275
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17337/87/PN
EAN/GTIN:
     8718696157046
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Wandleuchte Hedgehog aus Aluminiumspritzguss von Philips fügt Ihrer Wand Stil und Stärke hinzu. Sie verteilt das Licht nach oben und unten für einen erstaunlichen Wandflutungs-Lichteffekt. Sie müssen nur noch Ihren Garten genießen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiebedarf
Bereich 220 V – 240 V 50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Accessories inklusive
JA
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
160 mm
Länge (mm)
160 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
709 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Produktdesign
Zeitgenössisch
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005361001
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696157046
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
795 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696226933
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
166,000 cm
SAP Länge pro Stück
95,000 cm
SAP Höhe pro Stück
211,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
795 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.