Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4221 Kabelrouter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4221 Kabelrouter Schwarz, Grau
Cisco 4221 Kabelrouter Schwarz, Grau
Cisco 4221 Kabelrouter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36277266
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4221-AX/K9
EAN/GTIN:
     0882658978623
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
SD-WAN bereitstellen Überwachen, priorisieren und skalieren Sie Anwendungen mit der Bereitstellungsautomatisierung über jede beliebige sichere Verbindung. Mehr Auswahl genießen Erhöhen Sie die IT-Flexibilität mit der branchenweit ersten auf Unternehmen zugeschnittenen NFV-Lösung. Jede App, jede Plattform, jede Netzwerkverbindung. Skalieren ganz nach Bedarf Erfüllen Sie Geschäftsanforderungen mit unseren umfangreichen integrierten Netzwerkservices der Enterprise-Klasse. Profitieren Sie von unserem Pay-as-you-Grow-Modell.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3680 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4750 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463.6 mm
Verpackungstiefe
328.7 mm
Verpackungshöhe
104.9 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,128-bit AES,256-bit AES,DES,WDS
Firewall
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
4 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
593270 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl installierten SFP Module
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.117,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.264,58*
€ 2.694,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,74*
€ 2.676,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,62*
€ 2.606,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,60*
€ 2.562,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,62*
€ 2.519,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
ISR4321/K9
ab € 1.571,55*
Zubehör
Cisco
ISR4331/K9
ab € 2.511,09*
Zubehör
Cisco
ISR4351/K9
ab € 6.224,57*
Zubehör
Cisco
ISR4431/K9
ab € 8.185,61*
Zubehör
Cisco
ISR4451-X/K9
ab € 13.108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.