Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36277392
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS221HD20
EAN/GTIN:
     0065030866255
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Videoquellen für ein einziges Display mit Unterstützung für Ultra HD-Auflösungen

Mit diesem 2-Port-HDMI-Switch teilen Sie einen HDMI 2.0-Bildschirm oder -Projektor mit zwei HDMI 2.0-Videoquellen. Der Switch bietet zwei unabhängige Videoeingänge, die jeweils 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen, und ist damit die perfekte Lösung für den Anschluss von zwei Videoquellen an ein Display mit einer begrenzten Anzahl an HDMI 2.0-Ports.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz

Mit diesem HDMI-Switch nutzen Sie die High Dynamic Range (HDR)-Fähigkeit Ihrer HDMI 2.0-Videoquellen und übertragen Sie an Ihr UHD-4K60-Display. Im Gegensatz zu vielen 4K-Switches, die ausschließlich eine Bildwiederholrate von 30 Hz unterstützen, funktioniert dieser Switch mit HDMI 2.0-Displays, die Ausgangsauflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz liefern.

Lassen Sie sich durch einen geschickten Schachzug bei alter Technologie nicht täuschen Viele HDMI-Switches unterstützen 4K, unterstützen aber ausschließlich eine Bildwiederholrate von 30 Hz. Oder sie geben Unterstützung für 60 Hz an, komprimieren ihr Signal jedoch auf eine geringere 4:2:0 Farbunterabtastung, um mit schlechteren Bitraten zu arbeiten. Dieser 4K-60 Hz-HDMI-Switch verwendet die neuesten Komponenten, um Ihre HDMI 2.0-Geräte vollständig zu unterstützen. Dabei unterstützt er echte 4K-Auflösung bei 60 Hz mit 4:4:4 Farbunterabtastung. Unterstützung für HDMI 2.0-Geräte bedeutet, dass dieser Switch Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s übertragen kann und somit die ideale Videolösung für Computeraufgaben darstellt, bei denen hohe Auflösungen eine Rolle spielen.

Der HDCP 2.2-HDMI-Switch ist abwärtskompatibel mit 4K-30 Hz- und 1080p-Displays. Dies garantiert die Funktion mit Displays mit geringeren Auflösungen, beispielsweise Fernsehern oder Projektoren an Ihrem Standort oder in Ihrer Digital Signage-Anwendung.

Mühelose Bedienung mit automatischer Umschaltung

Dieser Switch garantiert die mühelose Bedienung mit automatischer Umschaltung zur Erkennung und Auswahl eines neu angeschlossenen Geräts und eignet sich somit perfekt für die automatische Umschaltung auf einen 4K-Mediaplayer, beispielsweise einen 4K-UHD-Blu-ray™-Player, sobald dieser eingeschaltet wird. Der automatische Switch erleichtert Ihnen das Teilen Ihres Projektors zwischen mehreren Quellen, was die Zusammenarbeit unter Kollegen ohne viel Aufwand im Klassenraum oder Konferenzraum fördert.

Der HDMI-Switch unterstützt auch manuelle Bedienung über die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder den eingebauten Kippschalter an der Vorderseite.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ H
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
383 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
105 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
LED-Anzeigen
Leistung
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.