Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M71C-1000-595 Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36309421
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M71C-1000-595-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP71
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Bogenlänge
1270 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.