Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PF-SL-BK-5-17 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36310056
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7M9N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Eleganter Schutz für Ihr Notebook unterwegs
Die elegante Dell Professional Schutzhülle 15 bietet sicheren Schutz für Ihr 15-Zoll-Notebook auf Reisen und ausreichend Platz für alles, was Sie für die tägliche Arbeit benötigen. Die Hülle im schicken Business-Look ist außen dunkelgrau meliert und innen weich gefüttert, um Ihr Notebook optimal vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen.

Leichtes und komfortables Design
Die Hülle ist leicht und lässt sich bequem an den Griffen tragen. Und wenn Sie die Hände frei haben möchten, verwenden Sie einfach den abnehmbaren, verstellbaren Schultergurt.

Wetterbeständige Materialien schützen vor Beschädigung
Die grau melierte Außenseite ist wasserabweisend und schützt Ihr Notebook zuverlässig, wenn Sie unterwegs sind. Das Innere der Hülle ist in französischem Blau ausgeführt und weich gefüttert, sodass Ihr Notebook sicher aufgehoben ist.

Hervorragende Funktionalität für bequemen Transport
In der vorderen Tasche lässt sich alles, was Sie für die tägliche Arbeit benötigen, mühelos verstauen. Über den leicht zugänglichen Reißverschluss haben Sie Ihre wichtigen Utensilien immer schnell zur Hand. Mit dem praktischen Trolley-Gurt können Sie die Hülle auf Reisen ganz einfach an Ihrem Rollkoffer befestigen.

Passend für 15-Zoll-Notebooks
Die Dell Professional Schutzhülle 15 bietet überall zuverlässigen Schutz für Dell-Notebooks bis zu 15 Zoll.

Die Dell Professional Schutzhülle 15 schützt Ihr 15-Zoll-Notebook überall, wo Sie Ihr Arbeitstag hinführt. Die grau melierte Außenseite im eleganten Business-Look ist außerdem wasserabweisend und bietet bei jedem Wetter perfekten Schutz. Innen ist die Hülle in französischem Blau gehalten und weich gefüttert, sodass Ihr Notebook immer sicher aufgehoben ist. Tragen Sie Ihr Notebook bequem an den Griffen der Schutzhülle oder verwenden Sie den abnehmbaren und verstellbaren Schultergurt, wenn Sie die Hände frei haben möchten. In der vorderen Tasche lässt sich alles, was Sie für die tägliche Arbeit benötigen, mühelos verstauen und ist über den leicht zugänglichen Reißverschluss stets griffbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Wasserfest
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
658 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
K8X0T
ab € 42,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.