Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Event Shelter M Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Event Shelter M Weiß
Coleman Event Shelter M Weiß
Coleman Event Shelter M Weiß
Coleman Event Shelter M Weiß
Coleman Event Shelter M Weiß
Coleman Event Shelter M Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36310102
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000019505
EAN/GTIN:
     3138522079451
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Stahl
Material innen
Polyester
Gesamtfläche
9 m²
Anzahl der Pole
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
15500 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.