Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36319854
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31DUALDOCKPD
EAN/GTIN:
     8595611701740
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
An Apple Notebooks kann nur ein Monitor angeschlossen werden, keine USB-C-Docking-Station unterstützt den Anschluss von 2 Monitoren unter Mac OS, dies kann nur eine Thunderbolt-3-Docking-Station.

Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre Bedürfnisse an. Schließen Sie Ihre Lieblingsgeräte an Ihr Notebook, Tablet mit dem neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle an. Die Docking Station wird mit nur einem einzigen Kabel an den USB-C oder Thunderbolt 3 Port angeschlossen und kann sofort verwendet werden. Die Treiberinstallation wird automatisch vom Betriebssystem übernommen.
1x USB-C Power Delivery Port für den Anschluss und das Laden von Notebook, Tablet mit Unterstützung der Technologie Power Delivery, wodurch während Ihrer Arbeit mit Notebook, Tablet ihr permanentes Laden gewährleistet ist. Die Docking Station ist mit einem 100W Adapter ausgestattet, der das ausreichende Laden der angeschlossenen Geräte und des Notebooks, Tablets ermöglicht.

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche und einen externen HDMI und Display Port-Monitor. Die Docking Station unterstützt bei Anschluss von einem Monitor 4K-Ultra-HD-Video-Übertragung mit Auflösung von bis zu 3840×2160@30Hz, bei Anschluss von 2 Monitoren gleichzeitig beträgt die max. Auflösung 1920×1200@60Hz. An Apple Notebooks kann nur ein bis zu 4K Ultra HD Monitor angeschlossen werden, das Betriebssystem Max OS unterstützt zur Zeit keine MST-Funktion, für duale Datenübertragung wird eine Thunderbolt-3-Docking-Station benötigt.
Eine WLAN-Verbindung ist komfortabel. Möchten Sie aber eine Leistung ohne Kompromisse, dann ist die Kabelverbindung über einen Gigabit-Ethernet-Port das Beste. Dieser ist leider bei den modernen Notebooks nicht dabei. Mit dieser Docking Station erhalten Sie einen einfachen Zugang ins 10/100/1000 Mbps Netzwerk. Sie profitieren von der schnellen Internetverbindung ohne Unterbrechung.

Die Docking Station bietet weiterhin 3x USB 3.0 Port für den Anschluss Ihrer USB 3.1/3.0/2.0 Standardgeräte und Hochgeschwindigkeitsdaten-übertragung bis zu 5 Gbps (davon 1x USB 3.0 Port für schnelle Aufladung nach der Spezifikation BC 1.2), 1x USB-C-Datenschnittstelle für den Anschluss moderner Datenübertragungsgeräte mit einem USB-C-Konnektor (keine USB-C-Docking-Station unterstützt über diesen Port Videoübertragung, das schafft nur eine Thunderbolt-3-Docking-Station) und 1x Audio Jack für den Anschluss von Kopfhörern und Mikrofon.
Die Docking Station kann mit MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK und anderen Geräten mit USB-C Konnektor verwendet werden. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Ihr Gerät voll kompatibel ist, wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung unter support@itecproduct.com.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
235 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
1077 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromkabellänge
2 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
CADUAL4KDOCK
ab € 105,65*
Zubehör
i-tec
U3HDMIDVIDOCK
ab € 73,54*
Zubehör
i-tec
C31TRAVELDOCKPD
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.