Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HC 3660 Glätteisen Warm Schwarz 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic HC 3660 Glätteisen Warm Schwarz 33 W
Clatronic HC 3660 Glätteisen Warm Schwarz 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36321729
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263801
EAN/GTIN:
     4006160638011
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Anti-statisches Styling
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Turmalin
Überhitzungsschutz
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Energie
Leistung
33 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.